Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; THT; 100V; 0,15A; Ammo Pack; Ifsm: 0,5A; DO35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; THT; 100V; 0,15A; Ammo Pack; Ifsm: 0,5A; DO35
Diode: Schaltdiode; THT; 100V; 0,15A; Ammo Pack; Ifsm: 0,5A; DO35
Artikel-Nr.:
     2805-1N4448-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     1N4448
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltdiode
schaltdiode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: THT
Gehäuse: DO35
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 0,15A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 4ns
Strom im max. Impuls: 0,5A
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,019*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1569*
€ 0,18671
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0977*
€ 0,11626
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.