Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 75V; 0,1A; 4ns; SOD523F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 75V; 0,1A; 4ns; SOD523F
Diode: Schaltdiode; SMD; 75V; 0,1A; 4ns; SOD523F
Artikel-Nr.:
     2805-1N4148WT
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     1N4148WT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltdiode
SMD-Diode
Universaldiode
smd-diode
Dioden-Typ: Schaltdiode
Montage: SMD
Rückspannung max.: 75V
Vorwärtsspannung bei lf: 1V
Vorwärtsstrom: 0.1A
Vorwärtsstrom max.: 200mA
Bereitschaftszeit: 4ns
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Gehäuse: SOD523F
Hersteller: ON SEMICONDUCTOR (FAIRCHILD)
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0164*
€ 0,0752*
1
€ 4,00*
ab € 0,1054*
€ 0,1591*
5
€ 5,95*
ab € 0,0222*
€ 0,2361*
1
Frei Haus
ab € 0,183*
€ 0,288*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0752*
€ 0,08949
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,752* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 943,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG