Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 75V; 150mA; 4ns; SOD323; Ufmax: 1,25V; 200mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 75V; 150mA; 4ns; SOD323; Ufmax: 1,25V; 200mW
Diode: Schaltdiode; SMD; 75V; 150mA; 4ns; SOD323; Ufmax: 1,25V; 200mW
Artikel-Nr.:
     2805-1N4148WS-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     1N4148WS-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schaltdiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Fassungsvermögen: 2pF
Rückspannung max.: 75V
Vorwärtsstrom max.: 0,3A
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 0,15A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 4ns
Strom im max. Impuls: 2A
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, zetex diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0339*
Lager 2805
25
€ 5,90*
ab € 0,0143*
€ 0,0684*
200
€ 8,95*
ab € 0,0304*
€ 0,135*
1 Tag
1211442
5
€ 14,99*
ab € 0,0174*
€ 0,2558*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
BAS316,115
ab € 0,0244*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.