Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 4ns; SOD123; Ufmax: 1,25V; 2A; 400mW


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 4ns; SOD123; Ufmax: 1,25V; 2A; 400mW
Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 4ns; SOD123; Ufmax: 1,25V; 2A; 400mW
Artikel-Nr.:
     2805-1N4148W-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     1N4148W-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
SMD-Diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123
Fassungsvermögen: 2pF
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsstrom max.: 0,3A
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 4ns
Strom im max. Impuls: 2A
Verlustleistung: 0,4W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1574314
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0201*
€ 0,2208*
Lager 2805
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0711*
€ 0,3136*
40
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 0,3136*
€ 0,37318
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,1709*
€ 0,20337
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1346*
€ 0,16017
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,1198*
€ 0,14256
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1166*
€ 0,13875
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,1059*
€ 0,12602
pro Packung
ab 2400 Packungen
€ 0,1002*
€ 0,11924
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,0711*
€ 0,08461
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,01422* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 1,568* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 338,87*
Zubehör
Multicomp
D00839
ab € 126,90*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 85,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.