Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 1A; Ammo Pack; Ifsm: 30A; A405


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 1A; Ammo Pack; Ifsm: 30A; A405
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 1A; Ammo Pack; Ifsm: 30A; A405
Artikel-Nr.:
     2805-1N4007A-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     1N4007A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
diode 1a
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: THT
Gehäuse: A405
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0237*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2065*
€ 0,24574
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1188*
€ 0,14137
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0435*
€ 0,05177
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.