Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 1A; Rolle,Band; Ifsm: 30A; CASE59


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 1A; Rolle,Band; Ifsm: 30A; CASE59
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 1A; Rolle,Band; Ifsm: 30A; CASE59
Artikel-Nr.:
     2805-1N4003RLG
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N4003RLG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
diode 1a
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: CASE59
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Anzahl im Set/Package: 5000Stk.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,04*
€ 0,04*
11 Tage
nicht lagernd
10000
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,0356*
€ 0,0558*
1 Tag
4011
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,0787*
250
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0405*
€ 0,1054*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0815*
€ 0,4715*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4715*
€ 0,5611
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,3536*
€ 0,4208
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2526*
€ 0,3006
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2212*
€ 0,2632
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1083*
€ 0,1289
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1055*
€ 0,1255
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,097
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
1N4003-E3/54
ab € 0,0401*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.