Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; Hebel mit Rolle; NO + NC; 10A; max.480VAC; PG13,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; Hebel mit Rolle; NO + NC; 10A; max.480VAC; PG13,5
Endschalter; Hebel mit Rolle; NO + NC; 10A; max.480VAC; PG13,5
Artikel-Nr.:
     2805-1LS1-4PG
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1LS1-4PG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: HONEYWELL
Schaltkraft: 0,51N
Schaltspannung: max. 480V AC
Kontaktstrom max.: 10A
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Anschlüsse: PG13,5
Kopf-Art: Hebel mit Rolle
Sensoren-Typ: Endschalter
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HONEYWELL:
HONEYWELL
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 200,33*
€ 246,47*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 189,59*
€ 248,26*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 193,63*
€ 256,86*
Frei Haus
ab € 278,40*
€ 323,64*
Frei Haus
ab € 281,01*
€ 325,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,26*
€ 295,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,57*
€ 282,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,10*
€ 255,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,24*
€ 239,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,59*
€ 225,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.