Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; einzelner Transistor; high-side,Torsteuerung IGBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; einzelner Transistor; high-side,Torsteuerung IGBT
IC: driver; einzelner Transistor; high-side,Torsteuerung IGBT
Artikel-Nr.:
     2805-1EDI05I12AFXUMA1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     1EDI05I12AFXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: PG-DSO-8
Versorgungsspannung: 3,1...17V;13...35V
Ausgangsstrom: -0,5...0,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: galvanische Trennung
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Technologie: EiceDRIVER™
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side;Torsteuerung IGBT
Topologie: einzelner Transistor
Spannungsklasse: 1,2kV
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,14*
€ 2,02*
5
€ 8,95*
ab € 1,43*
€ 2,43*
2 Tage
3770
1
€ 14,99*
ab € 0,886*
€ 2,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
08-350000-11-RC
ab € 7,90*
Zubehör
Aries
LCQT-SOIC8-8
ab € 2,48*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01ST
ab € 5,29*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.