Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter: 1-seitiger Seilschalter; NC + NO; CPS; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschalter: 1-seitiger Seilschalter; NC + NO; CPS; IP67
Sicherheitsschalter: 1-seitiger Seilschalter; NC + NO; CPS; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-1CPSA1
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1CPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Seilzugschalter
honeywell seilzugschalter
mechanischer sicherheitsschalter
Hersteller: HONEYWELL
Farbe: rot
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -25...80°C
Elektrischer Anschluss: 1/2NPT x3
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Metall
Kontaktkonfiguration: NC + NO
Kopf-Art: länglich;mit Resetfuktion
Passendes Zubehör: CLSZC1;CLSZC2;CLSZC3;CLSZC4;CLSZC5;CLSZC7;CLSZTC;CPSZ1S;CPSZK1;CPSZTB
Sicherheitsschalter-Typ: 1-seitiger Seilschalter
Eigenschaften Sicherheitsschalter: Vibrationsresistenz 10...500Hz;Reaktion auf Spannen und Lösen des Seils;Schaltkraft - 178N;Anzeige der korrekte Seilspannung
Herstellerserie: CPS
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HONEYWELL:
HONEYWELL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 439,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,27*
€ 633,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,62*
€ 611,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,73*
€ 566,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,71*
€ 555,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,53*
€ 523,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.