Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® Ex; Größe 10B; gerade; M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® Ex; Größe 10B; gerade; M25
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® Ex; Größe 10B; gerade; M25
Artikel-Nr.:
     2805-19360101421
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19360101421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Hersteller: HARTING
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 10B
Gehäusematerial: Zinkstopp
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: Han® Ex
Entspricht Norm: ATEX Ex;DIN EN 60079-0;DIN EN 60079-11;DIN EN 60079-14;DIN EN 60664-1;DIN EN 61984
Sperrsystem: für Doppelklemme
Stopfbuchsengewinde: M25
Steckverbinder-Eigenschaften: Gerätegruppe I und II;eigensicher ia, ib, ic;Verbindungen für explosionsgefährdete Bereiche
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Befestigung vom Einsatz: 57x27mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,05*
€ 18,73*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 18,88*
€ 23,85*
2 Tage
6
1
€ 6,95*
ab € 16,51*
€ 38,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 238,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19365101420
ab € 23,63*
Ähnlich
Harting
19365101421
ab € 23,9276*
Ähnlich
Harting
19360101420
ab € 12,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.