Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0603; rot; 16÷39mcd; 1,6x0,8x0,8mm; 100°; 1,7÷2,4V; 20mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 0603; rot; 16÷39mcd; 1,6x0,8x0,8mm; 100°; 1,7÷2,4V; 20mA
LED; SMD; 0603; rot; 16÷39mcd; 1,6x0,8x0,8mm; 100°; 1,7÷2,4V; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-19-21SURC/S530-A2
Hersteller:
     Everlight
Herst.-Nr.:
     19-21SURC/S530-A2/4T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
Hersteller: EVERLIGHT
Montage: SMD
Gehäuse: 0603
Leistung: 60mW
Betriebsspannung: 1,7...2,4V
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 624nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 16...39mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 100°
Abmessungen: 1,6x0,8x0,8mm
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,147*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0294* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,204*
€ 1,43276
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,569*
€ 0,67711
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,351*
€ 0,41769
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.