Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0603; kaltweiß; 180÷360mcd; 130°; 20mA; 2,7÷3,7V; 95mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 0603; kaltweiß; 180÷360mcd; 130°; 20mA; 2,7÷3,7V; 95mW
LED; SMD; 0603; kaltweiß; 180÷360mcd; 130°; 20mA; 2,7÷3,7V; 95mW
Artikel-Nr.:
     2805-19-213/T1D-KS1T1N
Hersteller:
     Everlight
Herst.-Nr.:
     19-213/T1D-KS1T1N/3T/EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
Hersteller: EVERLIGHT
Montage: SMD
Gehäuse: 0603
Leistung: 95mW
Betriebsspannung: 2,7...3,7V
LED-Farbdioden: kaltweiß
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: diffus;gelb
Helligkeit: 180...360mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 130°
Abmessungen: 1,6x0,8x0,6mm
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,215*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,043* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.