Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 33nF; 500V; X7R; ±10%; SMD; 1812


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 33nF; 500V; X7R; ±10%; SMD; 1812
Kondensator: Keramik; MLCC; 33nF; 500V; X7R; ±10%; SMD; 1812
Artikel-Nr.:
     2805-18127C333KAT2A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     18127C333KAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 33nF
Betriebsspannung: 500V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 4532
Gehäuse - Zoll: 1812
Alias: KGM43BR72H333KV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,20238* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 252,88*
€ 300,9272
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 244,51*
€ 290,9669
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 219,41*
€ 261,0979
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 214,93*
€ 255,7667
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 202,38*
€ 240,8322
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.