Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; im Gehäuse; rot/grün; 3mm; Anz.Dioden: 2; 20mA; λd: 568nm,660nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; im Gehäuse; rot/grün; 3mm; Anz.Dioden: 2; 20mA; λd: 568nm,660nm
LED; im Gehäuse; rot/grün; 3mm; Anz.Dioden: 2; 20mA; λd: 568nm,660nm
Artikel-Nr.:
     2805-1801.2831
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1801.2831
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Hersteller: MENTOR
Montage: THT
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: rot/grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 568nm;660nm
Diodenlinse: diffus;grün;rot
Helligkeit der Farbe grün: 10...20mcd
Helligkeit der Farbe rot: 1,2...4mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Anzahl Dioden: 2
LED Diodenausführung: im Gehäuse
Front: gewölbt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,56*
€ 1,78*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,81*
€ 1,97*
2 Tage
45
3
€ 5,95*
ab € 2,18*
€ 4,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.