Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Koaxial; RG179; Draht; Cu; PVC; gelb; 305m; ØLeitg: 2,54mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Koaxial; RG179; Draht; Cu; PVC; gelb; 305m; ØLeitg: 2,54mm
Leitungen: Koaxial; RG179; Draht; Cu; PVC; gelb; 305m; ØLeitg: 2,54mm
Artikel-Nr.:
     2805-179DT-004
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     179DT 0041000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Hersteller: BELDEN
Wellenwiderstand: 75Ω
Betriebstemperatur: -20...75°C
Leitungs-Typ: Koaxial
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: gelb
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: RG179
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET-Al-Folie;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: HD-SDI;HDTV;Übertragung des digitalen Videosignals;innen
Leitungsaußendurchmesser: 2,54mm
Aderdurchmesser: 28,5AWG
Aderaufbau: Draht
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 2,516* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,54*
€ 33,9626
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,34*
€ 33,7246
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,61*
€ 31,6659
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,03*
€ 23,8357
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,23*
€ 20,5037
pro Packung
ab 61 Packungen
€ 15,25*
€ 18,1475
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,58*
€ 14,9702
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.