Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; 10,9mm; THT; max.130°C; UL94V-0; 125V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; 10,9mm; THT; max.130°C; UL94V-0; 125V
Buchse; 10,9mm; THT; max.130°C; UL94V-0; 125V
Artikel-Nr.:
     2805-178.6764.0001
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     178.6764.0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Nennspannung: 125V
Betriebstemperatur: max. 130°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungsgröße: 10,9mm
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,40*
€ 3,94*
€ 8,95*
ab € 2,70*
€ 4,33*
1 Tag
4856
€ 14,99*
ab € 1,77*
€ 4,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
0297015.WXNV
ab € 0,144*
Zubehör
Littelfuse
0297002.WXNV
ab € 0,136*
Zubehör
Littelfuse
0297003.WXNV
ab € 0,144*
Zubehör
Littelfuse
0297010.WXNV
ab € 0,138*
Zubehör
Littelfuse
00940551Z
ab € 73,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.