Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; 19mm; THT; max.130°C; UL94V-0; 80V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; 19mm; THT; max.130°C; UL94V-0; 80V
Buchse; 19mm; THT; max.130°C; UL94V-0; 80V
Artikel-Nr.:
     2805-178.6165.0001
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     178.6165.0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Nennspannung: 80V
Betriebstemperatur: max. 130°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungsgröße: 19mm
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,38*
€ 2,29*
€ 6,90*
ab € 2,38*
€ 5,29*
1 Tag
187
€ 5,95*
ab € 2,88*
€ 5,65*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,40*
€ 5,79*
1 Tag
13983
€ 14,99*
ab € 2,34*
€ 6,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
0287015.PXCN
ab € 0,0618*
Zubehör
Littelfuse
0287002.PXCN
ab € 0,0631*
Zubehör
Littelfuse
0287001.PXCN
ab € 0,0622*
Zubehör
Littelfuse
00940957XXN
ab € 22,04*
Zubehör
Littelfuse
00940510ZXGLOA
ab € 133,02*
Zubehör
Littelfuse
00940509ZXGLOA
ab € 148,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.