Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; aR,schnell; 100A; 690VAC; Keramik,Industrie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; aR,schnell; 100A; 690VAC; Keramik,Industrie
Sicherung: Schmelz; aR,schnell; 100A; 690VAC; Keramik,Industrie
Artikel-Nr.:
     2805-170M1417
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     170M1417
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: BUSSMANN
Nennspannung: 690V AC
Nennstrom: 100A
Abschaltfähigkeit: 200kA
Anwendung der Sicherungen: Schutz von Halbleiterelementen
Verlustleistung: 24W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: NH000
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie
Sicherungscharakteristika: schnell;aR
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BUSSMANN:
BUSSMANN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.