Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0805; gelb; 40÷62mcd; 2x1,25x1mm; 140°; 1,7÷2,4V; 20mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 0805; gelb; 40÷62mcd; 2x1,25x1mm; 140°; 1,7÷2,4V; 20mA
LED; SMD; 0805; gelb; 40÷62mcd; 2x1,25x1mm; 140°; 1,7÷2,4V; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-17-21UYC/S530-A3
Hersteller:
     Everlight
Herst.-Nr.:
     17-21UYC/S530-A3/4T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: EVERLIGHT
Montage: SMD
Gehäuse: 0805
Leistung: 60mW
Betriebsspannung: 1,7...2,4V
LED-Farbdioden: gelb
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 589nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 40...62mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 140°
Abmessungen: 2x1,25x1mm
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,20*
€ 0,238
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.