Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0805; gelb-grün; 17÷23mcd; 2x1,25x1mm; 140°; 2÷2,4V; 20mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 0805; gelb-grün; 17÷23mcd; 2x1,25x1mm; 140°; 2÷2,4V; 20mA
LED; SMD; 0805; gelb-grün; 17÷23mcd; 2x1,25x1mm; 140°; 2÷2,4V; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-17-21SYGC/S530-E2
Hersteller:
     Everlight
Herst.-Nr.:
     17-21SYGC/S530-E2/4T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: EVERLIGHT
Montage: SMD
Gehäuse: 0805
Leistung: 60mW
Betriebsspannung: 2...2,4V
LED-Farbdioden: gelb-grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 573nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 17...23mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 140°
Abmessungen: 2x1,25x1mm
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,132*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0264* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,117*
€ 1,32923
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,5155*
€ 0,61345
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,2185*
€ 0,26002
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.