Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; männlich; 16; Messing; vergoldet; 0,75÷1,5mm2; TYPE III+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Type III+ Crimp-Anschlussklemme, Stecker, 0.75mm² / 1.5mm², Gold Crimpanschluss
Artikel-Nr.:
     2805-163081-7
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     163081-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennstrom: 13A
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Serie: TYPE III+
Leitungsquerschnitt: 0,75...1,5mm2
Leitungsgröße: 18AWG...16AWG
Steckverbinder-Anwendung: CPC Series 1;CPC Series 4;V35
Verpackungs-Art: Band
Stückzahl pro Rolle: 5000Stk.
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Leitungsaußendurchmesser: 2...2,5mm
Schichtstärke: 0,8µm
Steckergröße: 16
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,44545*
€ 0,54892*
Lager 2805
5000
€ 5,90*
ab € 0,48*
€ 0,57*
1 Tag
5954
1
€ 14,99*
ab € 0,497*
€ 1,067*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 2.850,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
91505-1
ab € 782,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.