Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilscheibe; T2.5; W: 4mm,6mm; B.Räder: 16mm; Ø: 11,4mm; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilscheibe; T2.5; W: 4mm,6mm; B.Räder: 16mm; Ø: 11,4mm; Aluminium
Seilscheibe; T2.5; W: 4mm,6mm; B.Räder: 16mm; Ø: 11,4mm; Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-16-T2.5-15-200ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     16 T2,5 15-200ZA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Hersteller: OPTIBELT
Material: Aluminium
Ausführung: metrisch
Montage Element-Typ: Seilscheibe
Herstellerserie: ZRS
Raddurchmesser: 11,4mm
Radbreite: 16mm
Profil-Art: T2.5
Zahnteilung: 2,5mm
Anzahl der Zähne: 15
Seilbreite: 4mm;6mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 1,58*
€ 1,98*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,46*
€ 2,21*
13 Tage
149
1
€ 5,99*
ab € 1,47*
€ 2,22*
1
€ 3,19*
ab € 2,28*
€ 3,37*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,22*
€ 6,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.