Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 225A; 48VDC; KFZ,Band; 177.5701.0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; 225A; 48VDC; KFZ,Band; 177.5701.0001
Sicherung: Schmelz; 225A; 48VDC; KFZ,Band; 177.5701.0001
Artikel-Nr.:
     2805-157.5701.6231
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     157.5701.6231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: LITTELFUSE
Nennspannung: 48V DC
Nennstrom: 225A
Spannungsabfall: 0,125V
Abschaltfähigkeit: 1,35kA / 48V DC
Anwendung der Sicherungen: für Gabelstapler Akkus
Sicherungs-Typ: Schmelz
Passendes Zubehör: 177.5701.0001
Sicherung-Aart: KFZ;Band
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LITTELFUSE:
LITTELFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.