Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 80A; 48VDC; KFZ,Band; 177.5701.0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; 80A; 48VDC; KFZ,Band; 177.5701.0001
Sicherung: Schmelz; 80A; 48VDC; KFZ,Band; 177.5701.0001
Artikel-Nr.:
     2805-157.5701.5801
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     157.5701.5801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: LITTELFUSE
Nennspannung: 48V DC
Nennstrom: 80A
Spannungsabfall: 0,125V
Abschaltfähigkeit: 480A / 48V DC
Anwendung der Sicherungen: für Gabelstapler Akkus
Sicherungs-Typ: Schmelz
Passendes Zubehör: 177.5701.0001
Sicherung-Aart: KFZ;Band
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LITTELFUSE:
LITTELFUSE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 7,22*
2 Tage
701
1
€ 5,95*
ab € 4,92*
€ 8,50*
1
€ 8,95*
ab € 4,93*
€ 9,00*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,93*
€ 11,73*
2 Tage
446
1
€ 14,99*
ab € 4,92*
€ 11,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
177.5701.0001
ab € 15,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.