Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; Bolzen Ø10 mm; SPDT; 3A; max.250VAC; Verbinder M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; Bolzen Ø10 mm; SPDT; 3A; max.250VAC; Verbinder M12
Endschalter; Bolzen Ø10 mm; SPDT; 3A; max.250VAC; Verbinder M12
Artikel-Nr.:
     2805-14CE1-Q
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     14CE1-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: HONEYWELL
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 10000000 Zyklen
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuseabmessungen: 44x40x16mm
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 25mm
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Material: Metall
Anzahl Pole: 4
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 3A / 250V AC
Schaltereigenschaften: Sprungschaltglied
Schaltspannung: max. 250V AC
Kontaktstrom max.: 3A
Ausgangskonfiguration: SPDT
Anschlüsse: Verbinder M12
Kopf-Art: Bolzen Ø10 mm
Sensoren-Typ: Endschalter
Bauart: Ausgang unten
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HONEYWELL:
HONEYWELL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 132,08*
€ 171,65*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 125,67*
€ 172,71*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,97*
€ 175,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,71*
€ 205,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,73*
€ 203,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,06*
€ 178,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,92*
€ 166,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,67*
€ 149,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.