Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 50kΩ; 1W; ±10%; 6,35mm; THT; 350VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 50kΩ; 1W; ±10%; 6,35mm; THT; 350VAC
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 50kΩ; 1W; ±10%; 6,35mm; THT; 350VAC
Artikel-Nr.:
     2805-149-50K
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     14910F0GJSX10503KA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...150°C
Leistung: 1W
Widerstand: 50kΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 12,5x12,5x8,8mm
Temperaturkoeffizient: 150ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 350V AC
Elektrische Lebensdauer: 25000 Zyklen
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometerstandard: 12,5mm
Potentiometer-Typ: axial
Potentiometerserie: 149
Elektrischer Drehwinkel: 270 ±10°
Potentiometereigenschaften: für industriellen Gebrauch
Toleranz der Linearität: ±5%
Achsoberfläche: glatt
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 7,41*
€ 15,35*
50
Frei Haus
ab € 12,36*
€ 15,71*
1 Tag
12
1
€ 14,99*
ab € 7,32*
€ 18,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.