Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 2,5kΩ; 1W; ±10%; 3,17mm; THT; Achse: glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 2,5kΩ; 1W; ±10%; 3,17mm; THT; Achse: glatt
Potentiometer: axial; 2,5kΩ; 1W; ±10%; 3,17mm; THT; Achse: glatt
Artikel-Nr.:
     2805-149-2K5-3.17
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     14910A0BHSX10252KA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...150°C
Leistung: 1W
Widerstand: 2,5kΩ
Toleranz: ±10%
Temperaturkoeffizient: 150ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 350V AC
Elektrische Lebensdauer: 25000 Zyklen
Achsendurchmesser: 3,17mm
Potentiometer-Typ: axial
Potentiometerserie: 149
Elektrischer Drehwinkel: 270 ±10°
Potentiometereigenschaften: für industriellen Gebrauch
Toleranz der Linearität: ±10%
Achsoberfläche: glatt
Pfadmaterial: Cermet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.