Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 14,7456MHz; ±30ppm; 16pF; SMD; 7,5x5,1x1,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Resonator: Quarz; 14,7456MHz; ±30ppm; 16pF; SMD; 7,5x5,1x1,4mm
Resonator: Quarz; 14,7456MHz; ±30ppm; 16pF; SMD; 7,5x5,1x1,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-14.745M-12SMXR
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LF XTAL026388
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: IQD FREQUENCY PRODUCTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...70°C
Leistung: 0,1mW
Gehäuseabmessungen: 7,5x5,1x1,4mm
Fassungsvermögen: 16pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 14,7456MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Frequenzstabilität: ±50ppm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1176
€ 14,99*
ab € 0,681*
€ 1,69*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,03*
€ 2,53*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.