Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnet: spannungshaltend; UStrom: 24VDC; -10÷55°C; IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektromagnet: spannungshaltend; UStrom: 24VDC; -10÷55°C; IP40
Elektromagnet: spannungshaltend; UStrom: 24VDC; -10÷55°C; IP40
Artikel-Nr.:
     2805-1369-CSA
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     1369-CSA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromagnet
elektromagnet
Hersteller: EATON ELECTRIC
Betriebstemperatur: -10...55°C
Toleranz: ±15%
Dichtheitsklasse: IP40
Versorgungsspannung: 24V DC
Elektromagnet-Typ: spannungshaltend
Haltekraft: 490N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.