Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnet: spannungshaltend; UStrom: 24VDC; -10÷55°C; IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektromagnet: spannungshaltend; UStrom: 24VDC; -10÷55°C; IP40
Elektromagnet: spannungshaltend; UStrom: 24VDC; -10÷55°C; IP40
Artikel-Nr.:
     2805-1350-CSA
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     1350-CSA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromagnet
elektromagnet
Hersteller: EATON ELECTRIC
Betriebstemperatur: -10...55°C
Toleranz: ±15%
Dichtheitsklasse: IP40
Versorgungsspannung: 24V DC
Elektromagnet-Typ: spannungshaltend
Haltekraft: 390N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.