Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; M12; PIN: 5; weiblich; Code A-DeviceNet / CANopen; IP68


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stecker; M12; PIN: 5; weiblich; Code A-DeviceNet / CANopen; IP68
Stecker; M12; PIN: 5; weiblich; Code A-DeviceNet / CANopen; IP68
Artikel-Nr.:
     2805-12P-05BFFB-SR7001
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MSAP-05BFFB-SR7001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
canopen steckverbinder 5-polig
canopen steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL LTW
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 60V
Nennstrom: 4A
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Kunststoff
Anzahl Pole: 5
Leitungsgröße: 22AWG
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 759,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 7,594* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 854,78*
€ 1.017,1882
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 840,42*
€ 1.000,0998
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 804,22*
€ 957,0218
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 786,13*
€ 935,4947
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 759,40*
€ 903,686
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.