Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; M12; PIN: 4; weiblich; Code A-DeviceNet / CANopen; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; M12; PIN: 4; weiblich; Code A-DeviceNet / CANopen; IP67
Stecker; M12; PIN: 4; weiblich; Code A-DeviceNet / CANopen; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-12P-04BFFB-SR7001
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MSAP-04BFFB-SR7001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
canopen steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL LTW
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 0,25kV
Nennstrom: 4A
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Kunststoff
Anzahl Pole: 4
Leitungsgröße: 22AWG
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.