Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; vertikal; PIN: 12; Non-ZIF; SMT; 0,5A; 1mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckverbinder: FFC/FPC; vertikal; PIN: 12; Non-ZIF; SMT; 0,5A; 1mm
Steckverbinder: FFC/FPC; vertikal; PIN: 12; Non-ZIF; SMT; 0,5A; 1mm
Artikel-Nr.:
     2805-12FMN-BMT-A-TF
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     12FMN-BMT-A-TF (LF)(SN)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
LF-Steckverbinder
ffc steckverbinder 12 pin
Hersteller: JST
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Betriebstemperatur: -25...85°C
Anzahl Pole: 12
Steckverbinder-Variante: Non-ZIF
Maximalstrom: 0,5A
Flachkabel-Rastermaß: 1mm
Max. Spannung: 50V
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: vertikal
Weitere Suchbegriffe: ffc steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,2959* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 358,56*
€ 426,6864
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 346,22*
€ 412,0018
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 316,59*
€ 376,7421
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 305,83*
€ 363,9377
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 295,90*
€ 352,121
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.