Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø: 2mm; Front: gewölbt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø: 2mm; Front: gewölbt
Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø: 2mm; Front: gewölbt
Artikel-Nr.:
     2805-1216.1002
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1216.1002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flexibler Lichtleiter
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtleiter
Hersteller: MENTOR
Farbe: transparent
Durchmesser: 2mm
Länge: 80mm
Ausführung der Fassung: mit PCB Halterung;flexibel
LED Dioden Zubehör-Typ: Lichtwellenleiter für LED
Form: rund
Front: gewölbt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,63*
€ 2,59*
50
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 2,83*
1 Tag
9
3
€ 5,95*
ab € 1,98*
€ 5,33*
1 Tag
968
1
€ 14,99*
ab € 1,24*
€ 5,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.