Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 50mA; SMD; 1210L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: PTC Polymer; 50mA; SMD; 1210L
Sicherung: PTC Polymer; 50mA; SMD; 1210L
Artikel-Nr.:
     2805-1210L005WR
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1210L005WR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 0,6W
Nennstrom: 50mA
Maß A: 3,43mm
Maß E: 0,5mm
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 30V DC
Umschaltstrom: 0,15A
Maß B: 2,8mm
Maß C: 1,25mm
Maß D: 0,75mm
Min. Widerstand: 3,6Ω
Max. Widerstand: 50Ω
Stoßstrom: 10A
Herstellerserie: 1210L
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,43*
€ 0,56*
10
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,56*
1 Tag
7395
5
€ 14,99*
ab € 0,257*
€ 0,618*
2 Tage
382
1
€ 5,95*
ab € 0,3547*
€ 0,6886*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,22*
€ 0,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
MF-USMF005-2
ab € 0,28*
Ähnlich
Bourns
MF-USMF005-2
ab € 0,434*
Ähnlich
Littelfuse
MICROASMD005F-2
ab € 0,296*
Ähnlich
Littelfuse
MICROSMD005F-2
ab € 0,20*
Ähnlich
Multicomp
MC011030
ab € 0,0757*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.