Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 500mA; SMD; 1206L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: PTC Polymer; 500mA; SMD; 1206L
Sicherung: PTC Polymer; 500mA; SMD; 1206L
Artikel-Nr.:
     2805-1206L050YR
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1206L050YR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 0,6W
Nennstrom: 0,5A
Maß A: 3,5mm
Maß E: 0,45mm
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 6V DC
Umschaltstrom: 1A
Maß B: 1,8mm
Maß C: 0,75mm
Maß D: 0,75mm
Min. Widerstand: 0,15Ω
Max. Widerstand: 700mΩ
Stoßstrom: 100A
Herstellerserie: 1206L
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,37*
1 Tag
9320
10
€ 14,99*
ab € 0,204*
€ 0,474*
10
€ 8,95*
ab € 0,18*
€ 0,50*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,168*
€ 0,681*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,681*
€ 0,81039
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,472*
€ 0,56168
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,341*
€ 0,40579
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,331*
€ 0,39389
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,405* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
MF-USMF035-2
ab € 0,21*
Ähnlich
Bussmann by Eaton
PTS12066V050
ab € 0,108*
Ähnlich
Littelfuse
NANOSMDC050F/13.2-2
ab € 0,179*
Ähnlich
Multicomp
MC011013
ab € 0,0585*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.