Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7nF; 500V; X7R; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7nF; 500V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7nF; 500V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-12067C472KAT2A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12067C472KAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 4,7nF
Betriebsspannung: 500V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Alias: KGM31DR72H472KU
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
4000
Frei Haus
ab € 0,0386*
€ 0,0741*
4000
Frei Haus
ab € 0,0813*
€ 0,1077*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0325*
€ 0,4585*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4585*
€ 0,54562
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2234*
€ 0,26585
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1987*
€ 0,23645
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0771*
€ 0,09175
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.