Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 12MHz; ±30ppm; 20pF; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Resonator: Quarz; 12MHz; ±30ppm; 20pF; THT
Resonator: Quarz; 12MHz; ±30ppm; 20pF; THT
Artikel-Nr.:
     2805-12.00M-HC49-S
Hersteller:
     YIC
Herst.-Nr.:
     12.00M HC49-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter 12mhz
quarz halbleiter
Hersteller: YIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 4,88mm
Leistung: 1mW
Fassungsvermögen: 20pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 12MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Stabilität in Zeit: ±5ppm/Jahr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0862*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5132*
€ 0,61071
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2484*
€ 0,2956
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1912*
€ 0,22753
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1799*
€ 0,21408
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1685*
€ 0,20052
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0872*
€ 0,10377
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0862*
€ 0,10258
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.