Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0804; gelb-grün; 16,8÷20,5mcd; 2,1x1x0,6mm; 130°; 20mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 0804; gelb-grün; 16,8÷20,5mcd; 2,1x1x0,6mm; 130°; 20mA
LED; SMD; 0804; gelb-grün; 16,8÷20,5mcd; 2,1x1x0,6mm; 130°; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-12-215SYGC/S530-E2
Hersteller:
     Everlight
Herst.-Nr.:
     12-215SYGC/S530-E2/TR8
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: EVERLIGHT
Montage: SMD
Gehäuse: 0804
Leistung: 60mW
Betriebsspannung: 1,7...2,4V
LED-Farbdioden: gelb-grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 573nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 16,8...20,5mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 130°
LED Diodenausführung: abgewinkelt
Abmessungen: 2,1x1x0,6mm
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Packung
ab 1200 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.