Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; M12; PIN: 8; männlich; Code A-DeviceNet / CANopen; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; M12; PIN: 8; männlich; Code A-DeviceNet / CANopen; THT
Buchse; M12; PIN: 8; männlich; Code A-DeviceNet / CANopen; THT
Artikel-Nr.:
     2805-12-08PMMP-SF8001
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M12A-08PMMP-SF8001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Hersteller: AMPHENOL LTW
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 30V
Nennstrom: 2A
Dichtheitsklasse: IP68
Montagegewinde: PG9
Gehäuse-Material: Metall
Anzahl Pole: 8
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: für Frontplatten;vorderseitiger Schraubverschluss
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 6,362*
€ 8,0766*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,47*
€ 10,84*
1 Tag
35
1
€ 5,95*
ab € 7,80*
€ 13,82*
1 Tag
20
1
€ 14,99*
ab € 6,21*
€ 14,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.