Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; M12; PIN: 8; weiblich; Code A-DeviceNet / CANopen; Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; M12; PIN: 8; weiblich; Code A-DeviceNet / CANopen; Löten
Stecker; M12; PIN: 8; weiblich; Code A-DeviceNet / CANopen; Löten
Artikel-Nr.:
     2805-12-08BFFA-SL8001
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M12A-08BFFA-SL8001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Hersteller: AMPHENOL LTW
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 30V
Nennstrom: 2A
Dichtheitsklasse: IP68
Anzahl Pole: 8
Leitungsgröße: 24AWG
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 4,5...6,5mm
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 6,78*
€ 16,14*
€ 8,95*
ab € 8,82*
€ 18,19*
1 Tag
105
€ 5,95*
ab € 13,14*
€ 25,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.