Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 22mH; 0,1A; 43Ω; ±10%; Ø12x15mm; Rastermaß: 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 22mH; 0,1A; 43Ω; ±10%; Ø12x15mm; Rastermaß: 5mm
Drossel: Draht; THT; 22mH; 0,1A; 43Ω; ±10%; Ø12x15mm; Rastermaß: 5mm
Artikel-Nr.:
     2805-11PHC-223K-50
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     11PHC-223K-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Festinduktivität
entstördrossel 22mh
Hersteller: FASTRON
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Widerstand: 43Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø12x15mm
Ausgänge: radial
Betriebsstrom: 0,1A
Induktivität: 22mH
Drossel-Typ: Draht
Testfrequenz: 20kHz
Kernmaterial: Ferrit
Weitere Suchbegriffe: entstördrossel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,26*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,50*
€ 1,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.