Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 10mH; 0,15A; 15,78Ω; ±10%; Ø12x15mm; 20kHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 10mH; 0,15A; 15,78Ω; ±10%; Ø12x15mm; 20kHz
Drossel: Draht; THT; 10mH; 0,15A; 15,78Ω; ±10%; Ø12x15mm; 20kHz
Artikel-Nr.:
     2805-11PHC-103K-50
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     11PHC-103K-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Festinduktivität
entstördrossel 10mh
Hersteller: FASTRON
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Widerstand: 15,78Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø12x15mm
Ausgänge: radial
Betriebsstrom: 0,15A
Induktivität: 10mH
Drossel-Typ: Draht
Testfrequenz: 20kHz
Kernmaterial: Ferrit
Weitere Suchbegriffe: entstördrossel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 24,77*
€ 31,92*
1
Frei Haus
ab € 1.269,50*
€ 1.329,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 31,92*
€ 37,9848
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,14*
€ 37,0566
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,91*
€ 35,5929
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,77*
€ 29,4763
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4954* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 159,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.