Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 1mH; 0,53A; 1,6Ω; ±10%; Ø12x15mm; Rastermaß: 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 1mH; 0,53A; 1,6Ω; ±10%; Ø12x15mm; Rastermaß: 5mm
Drossel: Draht; THT; 1mH; 0,53A; 1,6Ω; ±10%; Ø12x15mm; Rastermaß: 5mm
Artikel-Nr.:
     2805-11PHC-102K-50
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     11PHC-102K-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
entstördrossel 1mh
entstördrossel
Hersteller: FASTRON
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Widerstand: 1,6Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø12x15mm
Ausgänge: radial
Betriebsstrom: 0,53A
Induktivität: 1mH
Drossel-Typ: Draht
Testfrequenz: 20kHz
Kernmaterial: Ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.