Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; 2P+PE; 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; 2P+PE; 250VAC
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; 2P+PE; 250VAC
Artikel-Nr.:
     2805-1040-0B
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     1040-0B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
Hersteller: PCE
Farbe: blau
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Buchse
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 16A
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2P+PE
Steckverbinder-Variante: gerade;mit Erdung
Steckverbinder-Anwendung: für M-BOX Gehäuse
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen);schraubbar
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,26*
€ 5,28*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 6,05*
€ 6,05*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.