Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickeldraht; einfach emalliert; 1,12mm; 0,5kg; max.200°C; Ader: Cu


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Wickeldraht; einfach emalliert; 1,12mm; 0,5kg; max.200°C; Ader: Cu
Wickeldraht; einfach emalliert; 1,12mm; 0,5kg; max.200°C; Ader: Cu
Artikel-Nr.:
     2805-1030-1120-45
Hersteller:
     Synflex
Herst.-Nr.:
     1030 1120 45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht
Hersteller: SYNFLEX
Isolationsmaterial: Emaillie Polyamidimid
Betriebstemperatur: max. 200°C
Leitungs-Typ: Wickeldraht
Außendurchmesser: 1,12mm
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: W 210
Kabeleigenschaften: einfach emalliert
Gewicht netto: 0,5kg
Packungsinhalt: 57m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,73*
  
Preis gilt ab 20 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 21,37*
€ 25,43
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 20,79*
€ 24,74
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 17,84*
€ 21,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 15,53*
€ 18,48
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 15,21*
€ 18,10
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,73*
€ 17,53
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.