Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: für Karten; Compact Flash; SMT; gold flash; LCP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: für Karten; Compact Flash; SMT; gold flash; LCP
Steckverbinder: für Karten; Compact Flash; SMT; gold flash; LCP
Artikel-Nr.:
     2805-101D-TAAA-R01
Hersteller:
     ATTEND
Herst.-Nr.:
     101D-TAAA-R01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CompactFlash Kartensockel
CompactFlash Steckverbinder
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
Hersteller: ATTEND
Steckverbinder-Typ: für Karten
Kontaktbeschichtung: gold flash
Mechanische Haltbarkeit: 10000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 40mΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse-Material: LCP
Kontaktmaterial: Bronze
Karten-Art: Compact Flash
Eigenschaften der Karten Steckverbinder: flaches Profil
Elektrische Montage: SMT
Raster der Befestigungsöffnungen: 40,16mm
Weitere Suchbegriffe: kartensockel für speicherkarten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.