Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: für Karten; Compact Flash; SMT; gold flash; LCP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckverbinder: für Karten; Compact Flash; SMT; gold flash; LCP
Steckverbinder: für Karten; Compact Flash; SMT; gold flash; LCP
Artikel-Nr.:
     2805-101D-RACB-R01
Hersteller:
     ATTEND
Herst.-Nr.:
     101D-RACB-R01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CompactFlash Kartensockel
CompactFlash Steckverbinder
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
Hersteller: ATTEND
Steckverbinder-Typ: für Karten
Kontaktbeschichtung: gold flash
Mechanische Haltbarkeit: 10000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 40mΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse-Material: LCP
Kontaktmaterial: Bronze
Karten-Art: Compact Flash
Eigenschaften der Karten Steckverbinder: flaches Profil;reverse
Elektrische Montage: SMT
Raster der Befestigungsöffnungen: 38,74mm
Weitere Suchbegriffe: kartensockel für speicherkarten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.179,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 1,08959* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.329,16*
€ 2.771,7004
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.310,56*
€ 2.749,5664
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.244,18*
€ 2.670,5742
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.203,24*
€ 2.621,8556
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.179,18*
€ 2.593,2242
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.