Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Kohle; THT; 1kΩ; 0,25W; ±5%; Ø2,5x6,8mm; axial


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: Kohle; THT; 1kΩ; 0,25W; ±5%; Ø2,5x6,8mm; axial
Widerstand: Kohle; THT; 1kΩ; 0,25W; ±5%; Ø2,5x6,8mm; axial
Artikel-Nr.:
     2805-1/4W1.0K
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     CFR0W4J0102A50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstände 0,25w
kohleschichtwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: Kohle
Leistung: 0,25W
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø2,5x6,8mm
Ausgangsmaße: Ø0,46x28mm
Max. Betriebsspannung: 250V
Impulsspannung max.: 500V
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,33*
€ 3,9627
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.