Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 33,3÷36,9V; Unidirektional; ±5%; SMC; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1.5SMCJ30A-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     1.5SMCJ30A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 30V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Durchbruchspannung: 33,3...36,9V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,134*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,416*
€ 0,49504
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.